Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-183826 Herst.-Nr.: 4004625720950 EAN/GTIN: 4004625720950 |
| |
|
| | |
| Rohrreiniger ROSPI R 36 Plus Geschlossener, schlagfester und schmutzgeschützter Kunststoff-Spiralenbehälter mit langem Handgriff und Softeinlage. Für Kurbel-Handbetrieb und Sechskant-Antrieb, für handelsübliche Bohrmaschinen mit Spiralenarretierung und flexibler Spirale mit eingearbeitetem Keulenkopf. Der Handgriff lässt sich ohne Werkzeug abnehmen. Für die Beseitigung von Verstopfungen in Rohren, auch für Einsatz in engen Rohrbögen und Kniestücken ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Siphons geeignet. Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Kunststoff | Antriebsart: | Kurbel-Handbetrieb und Sechskant-Antrieb | Einsatzbereich: | Für den Einsatz in engen Rohrbögen und Kniestücken und zum beseitigen von Verstopfungen | Hersteller: | Rothenberger | Spiralenform: | mit Keulenkopf | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Kunststoff mit Softgripeinlage | Spiral-Ø: | 8 mm | Spirallänge: | 7,5 m | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 90,77* | € 112,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,80* | € 114,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,83* | € 114,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,08* | € 116,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,20* | € 116,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|