Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. (66/68) 23522-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. (66/68) 23522-5 Gr. (66/68)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. (66/68) 23522-5 Gr. (66/68)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. (66/68) 23522-5 Gr. (66/68)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. (66/68) 23522-5 Gr. (66/68)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. (66/68) 23522-5 Gr. (66/68)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. (66/68) 23522-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-165980
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23522-5
EAN/GTIN:
     4025888129144
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Wassersäule: 2.000 mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb
- Größen: S-XXXXL
- Material ist wind- und wasserdicht
- Nähte geschweißt
- Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
- Kapuze im Kragen integriert
- fleecegefütterter Kragen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,27m² (z.B. bis 30cm x 45cm vorne und 30cm x 45cm hinten).
Weitere Informationen:
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Oxford
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Wassersäule:
2.000 mm
Weitenverstellung:
Kordelzug (Kapuze)
Taschenart:
Handytasche (rechts)
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Kragenart:
Stehkragen
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
beschichtet
Gefährdung:
Wind
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Branche:
universelle Branche
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknopf
Internetfarbe:
gelb
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Safestyle
Farbe:
gelb
Größe:
3XL
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 18,93*
€ 25,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 39,46*
3 Tage
13
€ 4,79*
ab € 30,68*
€ 39,73*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 32,1924*
€ 41,8524*
€ 4,80*
ab € 32,79*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.