Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Kipp-Wandascher Rondo Junior neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKG Kipp-Wandascher Rondo Junior neusilber
TKG Kipp-Wandascher Rondo Junior neusilber
TKG Kipp-Wandascher Rondo Junior neusilber
Artikel-Nr.:
     5417B-164988
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350042
EAN/GTIN:
     4260058003668
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Kipp-Wandascher Rondo Junior

Mit praktischer Kippvorrichtung, Ascheraufsatz schwarz beschichtet.
Volumen = 0,6 Liter.
Weitere Informationen:
Ausführung Wandaschenbecher:
Ja
Aschergehäuse aufklappbar:
Ja
Inhalt Volumen Ascher:
0,6 l
Inhalt:
0,6
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Durchmesser:
90 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,60*
€ 30,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 30,14*
€ 4,95*
ab € 31,93*
€ 34,99*
€ 4,95*
ab € 31,93*
€ 34,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,43*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.