Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 24 ZpZ 300 mm - 2 Stk./SB-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 24 ZpZ 300 mm - 2 Stk./SB-Karte
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 24 ZpZ 300 mm - 2 Stk./SB-Karte
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 24 ZpZ 300 mm - 2 Stk./SB-Karte
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 24 ZpZ 300 mm - 2 Stk./SB-Karte
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 24 ZpZ 300 mm - 2 Stk./SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-163862
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-24-2P
EAN/GTIN:
     7311518233624
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
  • Bimetal-Blätter mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für das Sägen der verschiedensten Metallarten
  • Das Sandflex-Handsägeblatt kombiniert hervorragende Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit
  • Es bietet hohe Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität
  • -100: Zehn Bündel à zehn Blätter in Kunststoffbox mit transparentem Deckel
  • -10P: 10 Blätter in Spezialverpackung mit Aufhängeöse
  • -5P: Fünf Blätter in Spezialverpackung mit Aufhängeöse
  • -3P: Drei Blätter, je 1 x 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll in Kunststofftasche, Box mit 10 Packungen
  • -2P: Zwei Blätter auf SB-Karte, Box mit 10 Packungen
  • Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS -Stahl
  • Praktisch unzerbrechlich, splitterfrei
  • Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS -Stahl.
  • Diese Klinge behält ihre Schärfe gewährleistet für lange Zeit
  • Mehr Komfort und müheloses Schneiden
  • Maximale Schneidleistung, besserer Schnitt und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Besonderheit:
SANDFLEX®
Blattstärke:
0,65 mm
Höhe:
0.025 in
Für Handsägetyp:
Metallsägebogen
Lieferumfang:
2 Blätter St.
Zähne geschränkt:
Nein
Gesamtlänge:
300 mm
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
Blattmaterial:
Bimetall, Blattrücken aus Federstahl, Zahnkante aus Super-HSS-Stahl
SB-Verpackt:
Ja
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Gewicht:
1.7 oz
Sägeblattstärke:
0,65
Werkstoff:
Bimetall
Sägeblattbreite:
13
Anwendung:
Metallverzahnung
Blattlänge:
300
Hersteller:
Bahco
Breite:
13 mm
Abmessung:
300 x 13 x 0,65 mm
Stärke:
0,65 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
24 Zähne/Zoll
Zähne pro Zoll:
24
Weitere Suchbegriffe: bahco bügelsägeblätter 300 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Z Sandflex Bahco
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,43*
1 Tag
38
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,53*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,58*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,63*
1 Tag
192
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
320
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.