Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Forstnerbohrer SP 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Forstnerbohrer SP 25 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer SP 25 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer SP 25 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer SP 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158598
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696009382
EAN/GTIN:
     9002696009382
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm
Forstnerbohrer

Nach DIN 7483 G, mit Zentrierspitze, Peripherieschneide, 2 Schneiden und abgesetztem, zylindrischem Schaft, in Premiumqualität. Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weichholz und Hartholz. Leichtes und kraftarmes Schneiden durch optimale Schneidgeometrien.

Weitere Informationen:
Prüfzeichen:
Nein
Schaftlänge:
30
Schaftdurchmesser:
8
Arbeitslänge:
60
Normart:
DIN
Schaftdurchmesser d mm:
8 x 30
Schaft-Ø x Länge:
8 x 30 mm
Nutzlänge:
60 mm
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
7483 G
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Forstnerbohrer SP 25mm FISCH
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 9,76*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 9,82*
16 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,95*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 10,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,79*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,86*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,64*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,11*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,30*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,44*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 52,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 76,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.