Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 150
Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 150
Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 150
Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 150
Artikel-Nr.:
     5417B-128805
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     4014855014187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
JF-Baumwolle
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Zur Bearbeitung von Metall
Typ:
KL 361 JF
Anzahl Löcher:
ohne
Farbe:
braun
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Blattabmessung mm:
230 x 280
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Einsatzbereich:
Metallbearbeitung
Streuart:
dicht
Staffel:
1
Stärke:
230
Type:
KL 361 JF
Ausführung:
S
Korn:
150
(L x B):
230 x 280 mm
(Breite x Länge):
230 x 280 mm
Abmessung:
230X280 mm
Materialanwendung:
Stahl/Metall/NE-Metall/Holz/Edelstahl
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
Gewebe
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
Korund
Inhalt [Stück]:
1
Korngröße:
150
Breite:
230 mm
Länge:
280 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1300
50
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,04*
4 Tage
225
50
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,04*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,8119*
€ 1,0456*
100
€ 4,80*
ab € 0,9322*
€ 1,1322*
100
€ 4,80*
ab € 0,9322*
€ 1,1322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0456*
€ 1,24426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0256*
€ 1,22046
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,9819*
€ 1,16846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9419*
€ 1,12086
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8119*
€ 0,96616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.