Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-128131 Herst.-Nr.: 11028 EAN/GTIN: 4004625110287 |
| |
|
| | |
| Niet-Expanderkopf • Chrom-Vanadium-Stahl • Außen-6-kant 3/8", 1/2", 3/4", 1" für Hahnverlängerungen • Innengewinde M10 und M6 für Stockschrauben • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefestigungen Weitere Informationen: | | Anwendung: | Herstellung normgerechte Präzisionsmuffen | Hersteller: | Rothenberger | SB-Verpackt: | Nein | Wandstärke Cu: | 1,5 mm | Wandstärke Al/Fe: | 1,5 mm | max. Wandstärke: | Cu 1,5 / Al 1,5 / Fe 1,5 / Inox 1,0 mm | Wandstärke: | max. Cu 1,5 mm, Al 1,5 mm, Fe 1,5 mm | Wandstärke Inox: | 1 mm | Für Wandstärke: Aluminium: | 1,5 | Für Wandstärke: Eisen: | 1,5 | Für Wandstärke: Kupfer: | 1,5 | Für Wandstärke: rostfreier Edelstahl: | 1 | für Rohr-Ø: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niet-Expanderkopf 28mm Rothenberger |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 100,04* | € 126,38* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,00* | € 127,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,64* | € 127,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 105,3835* | € 129,6835* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,74* | € 130,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|