Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-128127 Herst.-Nr.: 11012 EAN/GTIN: 4004625110126 |
| |
|
| | |
| Sanitär-Kreuzschlüssel • Chrom-Vanadium-Stahl • Außen-6-kant 3/8", 1/2", 3/4", 1" für Hahnverlängerungen • Innengewinde M10 und M6 für Stockschrauben • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefestigungen Weitere Informationen: | | Anwendung: | Herstellung normgerechte Präzisionsmuffen | Hersteller: | Rothenberger | SB-Verpackt: | Nein | Wandstärke Cu: | 1,2 mm | Wandstärke Al/Fe: | 1,2 mm | max. Wandstärke: | Cu 1,2 / Al 1,2 / Fe 1,2 / Inox 1,0 mm | Wandstärke: | max. Cu 1,2 mm, Al 1,2 mm, Fe 1,2 mm, Inox 1,0 mm | Wandstärke Inox: | 1 mm | Für Wandstärke: Aluminium: | 1,2 | Für Wandstärke: Eisen: | 1,2 | Für Wandstärke: Kupfer: | 1,2 | Für Wandstärke: rostfreier Edelstahl: | 1 | für Rohr-Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 79,79* | € 100,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,34* | € 100,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,81* | € 100,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,23* | € 101,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,86* | € 101,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|