Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrreinigungsspirale 8 mmx 7,5m/C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Rohrreinigungsspirale 8 mmx 7,5m/C1
Rothenberger Rohrreinigungsspirale 8 mmx 7,5m/C1
Rothenberger Rohrreinigungsspirale 8 mmx 7,5m/C1
Artikel-Nr.:
     5417B-126787
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625724125
EAN/GTIN:
     4004625724125
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Ersatzspirale für ROSPI

Spezialstahl, mit eingearbeitetem Keulenkopf, Draht-Ø 2 mm, eng gewickelt, leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen, auch direkt durch Siebe, Kreuze im Spülbecken und Ausgüsse ohne Demontage der Abflussrohre bzw. Geruchsverschlüsse.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Spirallänge:
7,5 m
Mit Seele:
Nein
Spiralenform:
keule
Spiral-Ø:
8 mm
Länge:
7,5 m
Ausführung:
ohne Stahlseele
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rothenberger rohrreinigungsspirale 8mm, reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale 8mmx 7,5m/C1 Rothenberger
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,24*
€ 36,65*
6 Tage
648
1
€ 4,90*
ab € 29,78*
€ 36,66*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 30,52*
€ 37,48*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 37,66*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 31,37*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
72413
ab € 67,81*
Sonstiges
Rothenberger
72414
ab € 114,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.