Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrabschneider Inox 1/4-1.3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Rohrabschneider Inox 1/4-1.3/8"
Rothenberger Rohrabschneider Inox 1/4-1.3/8"
Rothenberger Rohrabschneider Inox 1/4-1.3/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-126786
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625700556
EAN/GTIN:
     4004625700556
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
RohrabSchneider INOX TUBE CUTTER 35

Stabiler Teleskop-RohrabSchneider, gleichbleibend enger Arbeitsradius von 123 mm, exakte Teleskopführung, gehärtetes Spezial-Schneidrad aus hochlegiertem Stahl, zwei Edelstahl-Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt, außengratfreies Schneiden, versenkbarer Rohr-Innenentgrater, Ersatz-Schneidrad im Metall-Handgriff. Zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Edelstahl/INOX
Anwendung:
zum sauberen Trennen von Rohren
Anzahl Führungsrollen:
2 St.
Führungsrollenmaterial:
Edelstahl
Teleskopspindel:
Nein
Lieferumfang:
Rohrabschneider, Ersatz-Schneidrad
Schneidradvergütung:
gehärtet
Schneidradmaterial:
Stahl
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Ja
Integrierter Rohrentgrater:
Ja
Führungsrollen mit Einstich:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
2
Materialanwendung:
Edelstahl
Arbeitsbereich:
6-35 mm
für Rohr-Ø:
6,3-34,9 / 1/4-1.3/8 mm/Zoll
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Rothenberger
Rohrdurchmesser:
123 mm
Rundrohrgröße:
6 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 3-35mm, Rohrabschneider Inox 1/4-1.3/8" Rothenberger
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
478
4
€ 4,90*
ab € 34,17*
€ 42,12*
1 Tag
116
1
€ 5,50*
ab € 34,81*
€ 43,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,71*
€ 43,32*
3 Tage
83
1
€ 5,99*
ab € 35,53*
€ 44,32*
5 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 35,73*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.