Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-126784 Herst.-Nr.: 4004625700273 EAN/GTIN: 4004625700273 |
| |
|
| | |
| RohrabSchneider TUBE CUTTER 35 Stabiler Teleskop-RohrabSchneider, gleichbleibend enger Arbeitsradius von 123 mm, Vorschub synchron zur Umdrehung, leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches, Metallhandgriff, zwei Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt, versenkbarer Rohr-Innenentgrater, Ersatz-Schneidrad im Griff. Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre sowie PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl der Schneidrädchen: | 2 | Griffmaterial: | Metall | Gehäusematerial: | Zink-Druckguss | Materialanwendung: | Stahlrohr | Einsatzbereich: | geeignet für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren | Anzahl Führungsrollen: | 2 St. | Teleskopspindel: | Ja | Anwendung: | zum sauberen Trennen von Rohren | Schneidradvergütung: | gehärtet | Schneidradmaterial: | Stahl | Lieferumfang: | Rohrabschneider, Ersatz-Schneidrad | Mit offener Spindelführung: | Nein | Mit geschlossener Spindelführung: | Ja | Integrierter Rohrentgrater: | Ja | Führungsrollen mit Einstich: | Ja | für Rohr-Ø: | 6,3-34,9 / 1/4-1.3/8 mm/Zoll | Arbeitsbereich: | 6 - 35 mm | Ausführung: | Rohrabschneider | Hersteller: | Rothenberger | Rohrdurchmesser: | 123 mm | Rundrohrgröße: | 6 - 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,37* | € 32,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,72* | € 32,98* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | € 4,90* | ab € 27,36* | € 33,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,25* | € 35,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,61* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|