Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrabschneider Minimax 1/8-1.1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Rohrabschneider Minimax 1/8-1.1/8"
Rothenberger Rohrabschneider Minimax 1/8-1.1/8"
Rothenberger Rohrabschneider Minimax 1/8-1.1/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-126783
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70015
EAN/GTIN:
     4004625700150
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rothenberger
RohrabSchneider MINI MAX

Grundkörper und Knopf ergonomisch geformt, handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius (58 mm bzw. 2.1/4"), Druckregulierung durch großen Rändelknopf, zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und parallel verlaufenden Rohren. Für Kupfer-, Messing-, Aluminium-, dünnwandige Stahlrohre sowie PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre.

Weitere Informationen:
Schneidradvergütung:
gehärtet
Schneidradmaterial:
Stahl
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Ja
Integrierter Rohrentgrater:
Nein
Führungsrollen mit Einstich:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Gehäusematerial:
Zink-Druckguss
Materialanwendung:
Kupfer-, Messing-, Aluminium-, dünnwandiges Stahlrohr, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummanteltes Rohr
Anwendung:
Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre
Anzahl Führungsrollen:
2 St.
Teleskopspindel:
Nein
für Rohr-Ø:
1/8-1.1/8" (3-28 mm)
Arbeitsbereich:
3-28 mm
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Rothenberger
Rohrdurchmesser:
58 mm
Rundrohrgröße:
3 - 28 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Rohrabschneider Minimax 1/8-1.1/8" Rothenberger
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
574
4
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 27,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,38*
€ 27,43*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 28,34*
1 Tag
45
1
€ 5,50*
ab € 25,51*
€ 28,82*
3 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.