Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe NK K60 200 x 32 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124653
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037073000282
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe Normalkorund

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss, Tiegelstahlguss, zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Weitere Informationen:
Dicke:
32
Tiefe:
32
Durchmesser:
200
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Bohrungs-Ø:
51 mm
Außen-Ø:
200 mm
Bohrungsdurchmesser:
51
Kornart:
Normalkorund
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Arbeitsbreite:
32
Härte:
M
Abmessung:
200 x 32 x 51 mm
Hersteller:
Müller
Korngröße:
60
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 200x32x51, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Schleifscheibe NK K60 200x32x51mm Müller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,72*
€ 24,02*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 17,92*
€ 24,31*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 24,68*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 17,88*
€ 24,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.