Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 20-100Nm 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-123886
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7601530
EAN/GTIN:
     4002805455012
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einhand-Knarrensatz
Drehmomentschlüssel TORCOFIX 1/2" Aus stabilem Stahlrohr mit glasfaserverstärktem Kunststoffgriff Gut ablesbare Skala Nm/lbf. ft. Geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt Mit Mikrometer-Skalaeinteilung für 1 Nm bzw. 0,1 Nm, erlaubt eine sehr genaue Einstellung des Drehmomentes Umsteckvierkant für Rechts- und Links-Gang Auslösegenauigkeit ±3 % vom eingestellten Skalenwert Inklusive Prüfzertifikat DIN ISO 6789
Weitere Informationen:
Höhe:
35,9 mm
Daten protokollierbar:
Nein
Kopfdurchmesser:
44 mm
Breite:
70
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antrieb:
Vierkant
Länge (L, L1):
394,7 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Länge Drehmomentschlüssel:
394,7
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
303,2 mm
Antriebsgröße:
12,5
Marke:
neutrale Produktlinie
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Antriebsform:
Vierkant
Skalenring-Einteilung:
0,5 N·m
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
35 mm
Skaleneinteilung:
5 N·m
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
15-75 lbf·ft
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
20-100 N·m
Gewicht kg:
0,900 kg
Drehmoment (max.):
100
Länge:
395 mm
Skalenbereich:
20-100 N·m
Hersteller:
Gedore
Messbereich (min.):
10–100 mm
Gewicht Drehmomentschlüssel:
0,9
Messbereich N·m:
20 - 100
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 132,18*
€ 162,13*
10 Tage
100
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 162,23*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 167,04*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,45*
€ 172,12*
€ 3,50*
ab € 142,48*
€ 172,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,81*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 379,66*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,88*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 808,60*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.012,54*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,53*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 703,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.