Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-123879
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7694010
EAN/GTIN:
     4002805857113
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes, Doppelskala Nm / lbf-ft, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2, Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs, Passender Blechkasten mit Einlage siehe Seite 37
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Aufsteckrohr J/N:
8571-80
Antriebsgröße:
20
Akustisches Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
380-730 lbf·ft
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
380 ft·lbf
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22,5 mm
Anfang Hauptskala (metrisch):
520 N·m
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
520-1000 N·m
Antriebsform:
Vierkant
Ende Hauptskala (angloamerik.):
730 ft·lbf
Drehmoment (max.):
1000
Teilung Hauptskala (metrisch):
10 N·m
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
10 ft·lbf
Ende Hauptskala (metrisch):
1.000 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Gewicht kg:
5,6 kg
SB-Verpackt:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Daten protokollierbar:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
ohne Knarrenfunktion
Freilauffunktion:
Nein
Antrieb:
Vierkant
Drehwinkelmessung:
Nein
Länge (L, L1):
812 mm
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzugsform:
Rechtsbündig
Antriebsvierkant Nenngröße:
20 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Länge Aufsteckrohr:
762 mm
Auslösesignal:
Nein
Länge Dremo mit Rohr:
1403 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
45
Länge:
812 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
1297 mm
Skaleneinteilung:
10 N·m
Skalenbereich:
520-1000 N·m
Hersteller:
Gedore
Material Gehäuse:
Aluminium
Gewicht Drehmomentschlüssel:
5,6
Länge Drehmomentschlüssel:
812
Messbereich N·m:
520 - 1000
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Antriebsgröße in Zoll:
3/4
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, drehmomentschlüssel 520-1000nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmo. DREMOMETER DX 3/4" 520-1000Nm Gedore
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 853,11*
€ 904,63*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 847,34*
€ 904,64*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 858,94*
€ 909,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,62*
€ 915,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 897,98*
€ 956,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,85*
€ 1.138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,10*
€ 1.131,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,01*
€ 1.106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,72*
€ 1.088,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,98*
€ 1.068,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,72*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,33*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,37*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,41*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.