Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 1/2" 25-120 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 1/2" 25-120 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 1/2" 25-120 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 1/2" 25-120 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 1/2" 25-120 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 1/2" 25-120 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 1/2" 25-120 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-123874
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7683320
EAN/GTIN:
     4002805856116
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore 1/2"
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. 2 getrennte Skalen dienen zur Ablesung und zeigen sowohl Newtonmeter (N·m) sowie alle gängigen englischen (lbf·in) oder US-Maßeinheiten (lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Mit Rechtsanzug und automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbaren Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 und mehrsprachiger Bedienungsanleitung, bis EAN 4002805856215 in Kunststoffbox, ab EAN 4002805857014 in stabiler Kartonage. Für den kontrollierten Schraubenanzug im eingestellten Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Skalenbereich: 15-90 lbf·ft
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
1,5 kg
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Daten protokollierbar:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Breite:
35
Fühlbares Signal:
Ja
Antrieb:
Vierkant
Freilauffunktion:
Nein
Länge (L, L1):
462 mm
Drehwinkelmessung:
Nein
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Auslösesignal:
Nein
Anzugsform:
Rechtsbündig
Antriebsgröße:
12,5
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
18-90 lbf·ft
Akustisches Signal:
Ja
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
18 ft·lbf
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
25-120 N·m
Antriebsform:
Vierkant
Anfang Hauptskala (metrisch):
25 N·m
Drehmoment (max.):
120
Ende Hauptskala (angloamerik.):
90 ft·lbf
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
5 ft·lbf
Teilung Hauptskala (metrisch):
5 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Ende Hauptskala (metrisch):
120 N·m
Höhe:
30 mm
Länge:
463 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
374 mm
Skalenbereich:
25-120 N·m
Skaleneinteilung:
5 N·m
Hersteller:
Gedore
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
ohne Knarrenfunktion
Material Gehäuse:
Aluminium
Gewicht Drehmomentschlüssel:
1,5
Länge Drehmomentschlüssel:
463
Messbereich N·m:
25 - 120
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmo. DREMOMETER B 1/2" 20- 120Nm Gedore
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 294,59*
€ 327,76*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 295,82*
€ 327,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 295,57*
€ 329,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 329,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 310,24*
€ 346,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,61*
€ 385,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,89*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,42*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,41*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,46*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.