Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Förster- und Signierkreide 797 gelb a 12 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lyra Förster- und Signierkreide 797 gelb a 12 Stk.
Lyra Förster- und Signierkreide 797 gelb a 12 Stk.
Lyra Förster- und Signierkreide 797 gelb a 12 Stk.
Lyra Förster- und Signierkreide 797 gelb a 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-117974
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4084900550212
EAN/GTIN:
     4084900550212
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Förster- und Signierkreide Nr. 797

• Sechseckig
• Gespitzt und papiert
• Für Holz, Eisen, Gummi, Pappe, Stein und Textilien

Lieferung: In Schachtel.

Weitere Informationen:
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
12
Schreibfarbe:
gelb
Papiert:
Ja
Lieferung in:
Schachtel
Ausführung:
Siginierkreide
Marke:
neutrale Produktlinie
Kreidenlänge:
120
Abmessungen:
120 x 12 mm
Abmessung:
120 x 12 mm
Kreiden-Ø:
12
Kreidenform:
sechseckig
Hersteller:
LYRA
Länge:
120 mm
Farbe:
gelb
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,43*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,65*
€ 8,51*
5 Tage
181
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,59*
€ 8,60*
2 Tage
351
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 8,69*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 9,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,4875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.