Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Universalpinzette Glatt 118 mm, Spitzenbreite 0.3 mm, Backen gewinkelt, 35°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Universalpinzette Glatt 118 mm, Spitzenbreite 0.3 mm, Backen gewinkelt, 35°
Knipex Universalpinzette Glatt 118 mm, Spitzenbreite 0.3 mm, Backen gewinkelt, 35°
Knipex Universalpinzette Glatt 118 mm, Spitzenbreite 0.3 mm, Backen gewinkelt, 35°
Knipex Universalpinzette Glatt 118 mm, Spitzenbreite 0.3 mm, Backen gewinkelt, 35°
Artikel-Nr.:
     5417B-117706
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 32 29
EAN/GTIN:
     4003773054818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
92 32 29 Universalpinzette Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten.
Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen.
Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere.
Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien.
- Oberfläche: Mattiert
- Ausführung: gewinkelt 35°
- Spitzenbreite (A): 0,25mm
- Spitzenbreite (B): 0,3mm
- Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
- Korrosionsbeständig: ja  
- Säurebeständigkeit: Sehr gut
- ESD-geprüft: nein  
- VDE-geprüft: nein  
- Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
- Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
- Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
Veredelung:
blendfrei mattiert
Material:
Chrom-Nickel-Stahl
Handgriff:
mikrogeraut durch Mattierung
Mit Führungsstift:
Nein
Griffflächen:
glatt
Oberfläche:
rostfrei, antimagnetisch
Antimagnetisch:
Ja
Spitzenform:
sichelförmig, spitz, extra fein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
ESD:
Nein
Spitzenbreite:
0,3
Anwendung:
für feinste Montagearbeiten
Typ:
Pinzette
Gewicht:
16 g
Länge:
120 mm
Oberflächenausführung:
mattiert
Ausführung:
rostfrei, antimagnetisch
Hersteller:
Knipex
Gesamtlänge:
120
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, Präz.-Pinzette Sichelform120mm rostfrei Knipex
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 11,69*
€ 14,18*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 14,19*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 11,71*
€ 14,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 14,59*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.