Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL440
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL440
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL440
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL440
Artikel-Nr.:
     5417B-115783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163239871
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf b
schnellwechselkopf
Hülse mit Morsekegel Typ L

Spannmittel

• Für Bohrstangenhalter Typ J

Weitere Informationen:
für Typ:
J
Größe MK:
4
Typ:
BL 440
MK:
4
Gewicht:
0,75 kg
Außendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BL440 SRW
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,20*
ab € 38,51*
€ 42,58*
€ 9,95*
ab € 38,70*
€ 42,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.