Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL340
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL340
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL340
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BL340
Artikel-Nr.:
     5417B-115782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163239864
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf b
schnellwechselkopf
Hülse mit Morsekegel Typ L

Spannmittel

• Für Bohrstangenhalter Typ J

Weitere Informationen:
für Typ:
J
Größe MK:
3
Typ:
BL 340
MK:
3
Gewicht:
0,89 kg
Außendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BL340 SRW
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,20*
ab € 34,65*
€ 37,84*
€ 4,80*
ab € 34,82*
€ 38,03*
€ 9,95*
ab € 34,97*
€ 38,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.