Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BJ40120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BJ40120
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BJ40120
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BJ40120
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: B BJ40120
Artikel-Nr.:
     5417B-115777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163239819
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf b
schnellwechselkopf
Bohrstangenhalter Typ J

Spannmittel

• Wesentlich schnellerer Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter • Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt • 40 verschiedene Spannstellungen möglich • Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel

Weitere Informationen:
für Typ:
B
Typ:
BJ 40120
Sortierspalte:
3
Länge lg:
120 mm
Länge:
120 mm
Gewicht:
2,31 kg
Durchmesser J:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BJ40120 SRW
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,20*
ab € 110,89*
€ 119,05*
€ 7,95*
ab € 111,37*
€ 119,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.