Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: A AD1675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: A AD1675
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: A AD1675
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: A AD1675
SRW-AMESTRA Einsatz für Schnellwechselkopf Größe: A AD1675
Artikel-Nr.:
     5417B-115766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163239703
EAN/GTIN:
     4332163239703
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf a
Drehstahlhalter Typ D

Spannmittel

• Wesentlich schnellerer Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter • Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt • 40 verschiedene Spannstellungen möglich • Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel

Weitere Informationen:
für Typ:
A
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge lg:
75 mm
Abmessung D:
16 mm
Typ:
AD 1675
Länge:
75 mm
Gewicht:
0,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Einsatz f.Schnellwk. Gr. A AD1675 SRW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.