Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-110637 Herst.-Nr.: 480750 EAN/GTIN: 4008190072506 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange STRIPAX® - Gehäuse aus Kunststoff
- Abnehmbare Griffschalen
- Lamellenmessertechnik stellt sich automatisch auf die Isolationsstärke ein
- Teilabisoliermöglichkeit, patentiert
- Keine Beschädigung der Leiter
- Schneiden bis max. 6 mm²
- Längenanschlag bis 25 mm
- Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation
Weitere Informationen: | | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Öffnungsfeder: | Ja | SB-Verpackt: | Ja | Grundpreis: | Nein | Anwendung: | Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation mm² | Typ: | Abisolier-Zange | Gesamtlänge: | 190 mm | Länge: | 190 | Zangenmaterial: | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Ø x Breite d1 k 10 x b1 k 16: | 40 x 32 mm | Bohrung d2 H7: | 16 mm | Leiterquerschnitt: | 0,08-10 mm² | Zähnezahl: | 8 | Ausführung: | Leiterquerschnitt 0,08-6 mm² | Hersteller: | Weidmüller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,02* | € 54,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,60* | € 54,29* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,02* | € 54,94* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,80* | € 54,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,68* | € 61,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|