Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 115
Gedore Doppelringschlüssel 115
Gedore Doppelringschlüssel 115
Artikel-Nr.:
     5417B-109388
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053280
EAN/GTIN:
     4010886605325
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Materialveredelung:
geschmiedet
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b1):
13
Gewicht:
22
Außenmaß (b2):
16
Kopfausführung:
gerade
Länge (L, L1):
115 mm
Kopfbreite 2:
16
Kopfbreite 1:
13
Schlüsselweite 1:
8
Ringstärke:
5.2 mm
Kopfhöhe 1:
5,2
Kopfbreite (b2):
16,0 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
13,0 mm
Gewicht kg:
0,022 kg
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
5,2 mm
Ringstellung:
gerade °
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
8
Schlüsselweite groß:
10
Hersteller:
Gedore
Länge:
115 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
3
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
5,2 mm
Schlüsselweite 2:
10 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 10,46*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 10,47*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,48*
9 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.