Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-109345 Herst.-Nr.: 6475510 EAN/GTIN: 4010886647554 |
| |
|
| | |
| Schlagringschlüssel DIN 7444. Für besonders schwere Montagen, SW 24 bis SW 60 mit Unit-Drive-Profil ab SW 65 mit Zwölfkant. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Weitere Informationen: | | Länge (L, L1): | 225 mm | Ringstärke: | 20,5 mm | Anwendung: | Für besonders schwere Montagen | Gewicht kg: | 0,790 kg | Besonderheit: | UNIT DRIVE Profil | Kopfhöhe: | 20,5 | Gesamtlänge: | 225 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Material: | GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 | Kopfbreite (b, b1, n, W3): | 66,0 mm | Norm: | DIN 7444 | Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t): | 20,5 mm | Gewicht: | 790 | Stärke Ring: | 20,5 | SB-Verpackt: | Nein | Außenmaß (b): | 66 | Schlüsselweite klein: | 41 | Form: | DIN7444 | Länge: | 225 mm | Ausführung: | Schlag-Ringschlüssel | Hersteller: | Gedore | Schlüsselweite: | 41 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlag-Ringschl. DIN7444 41 mm Gedore |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,67* | € 39,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,06* | € 39,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,44* | € 39,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,78* | € 41,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,83* | € 41,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|