Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beloh Magnet Positionierer 125x25x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beloh Magnet Positionierer 125x25x25 mm
Beloh Magnet Positionierer 125x25x25 mm
Beloh Magnet Positionierer 125x25x25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-107284
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615400021
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
magnetgelenk
Verstellbarer Magnetpositionierer

Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche, max. Einsatztemperatur: 450 °C, geeignet als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125
Blocklänge:
60
Block-Abmessungen:
60 x 25 x 25 mm
Haftkraft:
150 N
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
125 mm
Hersteller:
Beloh
Weitere Suchbegriffe: Magn.Positionierer 125x25x25mm Beloh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 30,83*
€ 41,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,28*
€ 44,39*
6 Tage
23
€ 4,90*
ab € 32,36*
€ 44,51*
6 Tage
15
€ 4,95*
ab € 34,21*
€ 45,54*
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 38,25*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.