Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-106601
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 03
EAN/GTIN:
     4003773031284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Pozidriv ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind.
Serv.
Ltd..
- Größe: PZ3
- Klingenlänge: 150mm
- Grifflänge: 120mm
- Klingen-Ø: 8,0mm
- unisolierte Klingenlänge: 18mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Betätigungssechskant:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
Oberflächenausführung:
brüniert
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
3
Ausführung Griff:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Kugelkopf:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Mit Abrollschutz:
Ja
Grifflänge:
120 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Gewicht:
165 g
Klingendurchmesser:
8 mm
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
150 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 10,70*
12
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 10,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 12,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,31*
€ 12,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 128,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.