Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY-BO 70x70 mm Zyl. Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten KLAPPY-BO 70x70 mm Zyl. Einbet.
Absperrpfosten KLAPPY-BO 70x70 mm Zyl. Einbet.
Artikel-Nr.:
     5417B-104849
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338780968
EAN/GTIN:
     4004338780968
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Kettenständer
Absperrpfosten Modell KLAPPY-BO • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160 x 100 mm • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Höhe über Flur:
1000
Hersteller:
GAH Alberts
Typ:
KLAPPY-BO
Farbe:
weiß/rot
Material:
Stahl, verzinkt
Ausführung:
Absperrpfosten
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,97*
€ 177,82*
€ 4,80*
ab € 147,51*
€ 178,75*
€ 4,80*
ab € 147,81*
€ 178,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,64*
€ 182,92*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 184,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
781149
ab € 124,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.