Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.
Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.
Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.
Artikel-Nr.:
     5417B-104842
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338781392
EAN/GTIN:
     4004338781392
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Absperrpfosten Modell PASSAU • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Dreikantverschluss, gleichschließend mit 2 Schlüsseln und Schraubzylinderschloss • Befestigungsart: zum Einbetonieren mit Bodenhülse • Herausnehmbar Lieferung: Ohne Dreikantschlüssel (optional lieferbar). Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Höhe über Flur:
1000
Hersteller:
GAH Alberts
Typ:
PASSAU
Farbe:
weiß/rot
Material:
Stahl, verzinkt
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
60 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Absperrpfosten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 78,49*
€ 95,77*
€ 4,80*
ab € 78,35*
€ 95,77*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 79,77*
€ 97,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 98,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,82*
€ 138,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,80*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,75*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.