Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-103390 Herst.-Nr.: 0723-10H EAN/GTIN: 3245425514108 |
| |
|
| | |
| MAPA Montagehandschuh Ultrane 551
Benötigst du Handschuhe mit hohen Tragekomfort und langer Lebensdauer?
Dann bist du bei diesem Modell von Mapa genau richtig!
Der Handschuh Ultrane von Mapa ist ein bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh. Durch die Verarbeitung von Polyamid bietet er ein hervorragendes Tastgefühl und ist somit ideal u. a. für die Montage von Kleinteilen.
Diesen perfekten Arbeitsbegleiter kannst du bequem und sicher online bei uns erwerben.
Weitere Eigenschaften: - Schutz nach Kategorie 2
- Handinnenfläche mit Polyurethan beschichtet
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
- Ohne drückende Nähte
- Hervorragende Beweglichkeit
- Anatomische Passform
- Normen: EN 420, EN 388
- zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Länge: ca. 22-26 cm
Material: Nahtloser Polyamidstrick mit Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern, glatt
Anwendungsgebiete: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Weitere Informationen: | | Materialverarbeitung: | gestrickt | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Größenspiegel: | 6-11 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Internetfarbe: | grau | Farbe Material Handschuh: | grau | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Stulpenform: | gerade | Stulpenart: | Strickbund | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Passform: | einseitig tragbar | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Material Handschuh: | Polyurethan (PUR) | Besonderheit Material: | absorbierend | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Farbe: | grau | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Gefährdung: | mechanische Risiken | Verarbeitung Innenmaterial: | Stricktrikot | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4131 | Länge bis: | 270 mm | Länge von: | 210 mm | Basis: | Handschuh | Farbe Beschichtung: | grau | Branche: | universelle Branche | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Kategorie: | Kat. II | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Schutz: | EN 388:4.1.3.1 | Schutzklasse: | 2 | Normen: | EN 388 | Variante: | mit Polyurethanbeschichtung | Länge: | 220-270 mm | Material: | PU / Textil | Hersteller: | MAPA | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Handschuh Ultrane 551, Gr.10 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 0,96* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,72* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,68* | € 1,16* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,08* | € 1,47* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,83* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,83* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|