Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8 x 1,0 DIN 374 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8 x 1,0 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8 x 1,0 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8 x 1,0 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8 x 1,0 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8 x 1,0 DIN 374 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8 x 1,0 DIN 374 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-103083
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     39511
EAN/GTIN:
     4022835395119
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 8X1,0 DIN 374 HSS-E
Weitere Informationen:
Nutenform:
gerade
Lochart:
Durchgangsloch
Hersteller:
Völkel
Arbeitslänge:
22
Steigung:
1
Ausführung:
Form B
Werkstoff:
HSSE
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 374 B
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, B, M, 8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 10,45*
2 Tage
20
8
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 10,83*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 7,59*
€ 10,84*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 11,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.