Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NRO 400 Vliesrollen, 115 x 10000 mm Medium Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor NRO 400 Vliesrollen, 115 x 10000 mm Medium Korund
Klingspor NRO 400 Vliesrollen, 115 x 10000 mm Medium Korund
Klingspor NRO 400 Vliesrollen, 115 x 10000 mm Medium Korund
Klingspor NRO 400 Vliesrollen, 115 x 10000 mm Medium Korund
Klingspor NRO 400 Vliesrollen, 115 x 10000 mm Medium Korund
Artikel-Nr.:
     5417B-102678
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258885
EAN/GTIN:
     4014855089703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Die Vliesrolle NRO 400 von Klingspor ist mit Schleifkorn aus hartem und zähem Korund ausgestattet. Damit ist sie perfekt geeignet für die Oberflächenveredelung bei Werkstücken aus Metall und Holz. Das weiche und anpassungsfähige Schleifmittel ist ein vielseitig einsetzbarer Allrounder mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Dank ihrer Unterlage aus hochflexiblem Nylon-Faservlies passt sich die Vliesrolle NRO 400 sehr gut an alle Oberflächenkonturen an und wird gerne verwendet für die Oberflächenveredelung, besonders zum Reinigen, Glätten und Anrauen von ebenen und profilierten Oberflächen. Das Schleifmittel setzt sich nicht zu und bietet daher eine lange Standzeit. Klingspor hat die Vliesrolle NRO 400 in den Feinheitsgraden Very Fine, Fine und Medium im Sortiment. So findet sich für jeden Verwendungszweck die passende Körnung. Das Schleifmittel lässt sich einfach reißen oder zuschneiden und wird für den Handschliff oder auf handgeführten Schleifmaschinen eingesetzt.

Vorteile:
Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
10 m
Typ:
NRO 400
Typ/Feinheitsgrad/Körnung:
medium
Vlies-Feinheitsgrad:
Medium
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Trägermaterial:
Faservlies
Eignung für Stahl:
empfohlen
Anwendung:
Zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Materialanwendung:
Edelstahl;Metall Universal;Holz
Bindung:
Kunstharz
Staffel:
1
Unterlage:
VFS
Type:
NRO 400
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
Medium Maroon
Sonderform:
KORUND
Einsatzbereich:
Holz- und Metallbearbeitung
Abmessung:
115X10000 mm
Kornart:
Korund
Hersteller:
Klingspor
Korngröße:
120
Länge:
10 mm
Breite:
115 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,20*
€ 29,72*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,93*
€ 29,73*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,16*
€ 33,08*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 36,91*
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,42*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.