Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 541-92691 Herst.-Nr.: P72-00007 EAN: 0805529211933 |
| | |
|
|  |  |
 | Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition + 25 Clients Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition unterscheidet sich von Windows Server 2003 R2 Standard Edition in erster Linie durch die Unterstützung von Hochleistungsservern und die Fähigkeit zum Clustern von Servern für einen besseren Lastenausgleich. Diese Fähigkeiten vermitteln die notwendige Zuverlässigkeit, die dafür sorgt, dass die Systeme auch dann verfügbar bleiben, wenn Probleme auftreten. Als Serverbetriebssystem für hohe Ansprüche bietet Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Unterstützung für folgende Features: Clusterdienste. Servercluster ermöglichen hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz für einsatzwichtige Datenbankverwaltungsprogramme, die gemeinsame Nutzung von Dateien, die gemeinsame Nutzung von Daten im Intranet sowie für allgemeine Geschäftsanwendungen.Unter Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition können Servercluster in einer Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen bereitgestellt werden, die sich wie folgt definieren lassen: - Einzelclusterkonfigurationen mit dediziertem Speichersubsystem.
- Mehrere Cluster in einem SAN (Storage Area Network), potenziell mit anderen auf Windows basierenden Servern oder Betriebssystemen.
- Cluster, die mehrere Standorte umfassen (d. h. geografisch verteilte Cluster).
Multiprozessorunterstützung. Die Produktfamilie Windows Server 2003 kann von der Einzelprozessorlösung bis zum 64-Wege-System skaliert werden. Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition unterstützt beispielsweise bis zu 8 Prozessoren. Unterstützung von MMS. Die Microsoft Metadirectory Services (MMS) helfen Organisationen dabei, Identitätsinformationen aus mehreren Verzeichnissen, Datenbanken und Dateien in Active Directory zu integrieren. MMS bietet eine vereinheitlichte Ansicht von Identitätsinformationen und ermöglicht so die Integration von Geschäftsprozessen in MMS sowie die Synchronisation von Identitätsinformationen im gesamten Unternehmen. Erweiterung des Systemspeichers bei laufenden Betrieb. Mit der Funktion zur Erweiterung des Systemspeichers bei laufendem Betrieb ("Hot Add Memory") können einem Computer Speicherbausteine hinzugefügt werden und für das Betriebssystem und Anwendungen als Teil des normalen Speicherpools verfügbar gemacht werden. Hierfür ist kein Neustart des Systems erforderlich, sodass es nicht zu Betriebsausfällen kommt. NUMA (Non-Uniform Memory +++Architecture). Mit einer Systemfirmware kann eine Tabelle mit der Bezeichnung "Static Resource Affinity Table" erstellt werden, mit der die NUMA-Topologie des Systems beschrieben wird. Sitzungsverzeichnis für Terminaldienste. Mit diesem Lastenausgleichsfeature ist der Benutzer in der Lage, über die Terminaldienste die Verbindung zu einer bereits getrennten Sitzung in einer Serverfarm wiederaufzunehmen. Das Sitzungsverzeichnis ist mit dem Lastenausgleichsdienst von Windows Server 2003 kompatibel und wird auch von externen Lastenausgleichsprogrammen von Drittanbietern unterstützt. Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition umfasst alle Funktionen von Windows Server 2003 R2 Standard Edition und bietet darüber hinaus noch bessere Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit Features, die auch Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition auszeichnen. Sehen Sie dazu auch das PDF Datenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Server 2003, Windows Server 2003 Enterprise, Software, Betriebssysteme, Betriebssysteme & Updates, Microsoft, Vollversion, betriebssysteme, betriebssystem, windows, xp, 2000, Small, Business, Server, Exchange |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.511,76* | € 1.798,99 | Ähnlich | | | | € 1.511,76* | € 1.798,99 | Ähnlich | | | | € 2.100,00* | € 2.499,00 | Ähnlich | | | | € 2.688,24* | € 3.199,01 | Ähnlich | | | | € 2.731,09* | € 3.250,00 | Ähnlich | | | | € 3.361,26* | € 3.999,90 | Ähnlich | | | | € 2.688,24* | € 3.199,01 | Ähnlich | | | | € 1.806,64* | € 2.149,90 | Ähnlich | | | | € 1.806,64* | € 2.149,90 | Ähnlich | | | | € 1.679,83* | € 1.999,00 |
|  |  |
|
 |
|
|