Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Basic Value Deskt. White 3er P. Systemb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Microsoft Basic Value Deskt. White 3er P. Systemb.
Artikel-Nr.:  541-135156
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  B7S-00009
EAN:  0882224040204
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur

Microsoft Basic Value Desktop Weiß, 3er Pack
Das Basic Black Value Pack kombiniert schwarze Tastatur mit schwarzer Maus in einem Komplettpaket. Schneller Zugang zu vielgenutzten Programmen und die optische Technologie der Basic Optical Mouse ermöglichen komfortables Arbeiten.

Technische Details

  • Maustyp: optisch
  • Anschlüsse: PS/2
  • Verbindung: Kabel
  • Tastatur: 105 Tasten
  • Farbe: Weiß
  • Ländervariante: Deutsch
... > Microsoft Deutschland > Hardware > Desktop Bundles
Weitere Suchbegriffe: Hardware&Peripherie, I/O Devices, Desktop Bundles
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 14,63*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 32,31*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 32,31*
PCS 8 Tage pro Stück Frei Haus € 32,49*
Microsoft_Deutschland 1 Tag pro Stück € 2,69* € 37,23*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Microsoft_Deutschland
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,23* €  44,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Microsoft_Deutschland
Versand von Microsoft_Deutschland
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Microsoft_Deutschland
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Druckpatrone 363 cyan C8771EE (C8771EE)
HP
C8771EE
€ 19,40* € 23,09
Ähnlich
Druckpatrone 363 schwarz C8719EE (C8719EE)
HP
C8719EE
€ 32,51* € 38,69
Ähnlich Enterasys C2 with 24-Port GB Eth. SFP (C2G170-24)
Enterasys
C2G170-24
€ 4.766,47* € 5.672,10
Ähnlich HP HDD/160GB SATA 3Gb/s (PV944A)
HP
PV944A
€ 101,30* € 120,55
Ähnlich HP Nr. 363, C8721EE, Tintenpatrone schwarz (300 Seiten) (C8721EE)
HP
C8721EE
€ 14,64* € 17,42
Ähnlich HyperX 1GB 400MHz DDR nonECC CL2 (KHX3200A/1G)
Kingston
KHX3200A/1G
€ 42,84* € 50,98
Ähnlich IP Phone/7971G-GE global Gigi Ethernet (CP-7971G-GE=)
Cisco
CP-7971G-GE=
€ 315,20* € 375,09
Ähnlich Memory 512MB DRAM f Cisco2800 3800 Serie (KCS-D3825/512)
Kingston
KCS-D3825/512
€ 58,30* € 69,38
Ähnlich
ValueRam 1GB 400MHz DDR ECC Reg CL3 (KVR400S4R3AL/1G)
Kingston
KVR400S4R3AL/1G
€ 80,98* € 96,37
Ähnlich
ValueRam 512MB 400MHz DDR ECC Reg CL3 LP (KVR400S8R3AL/512)
Kingston
KVR400S8R3AL/512
€ 34,68* € 41,27
Ähnlich
ValueRam 512MB 400MHz DDR2 ECC Reg (KVR400D2S4R3/512)
Kingston
KVR400D2S4R3/512
€ 54,84* € 65,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG