Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 3er Pack, Systembuilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 3er Pack, Systembuilder
Artikel-Nr.:  541-135152
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  72R-00004
EAN:  0882224137225
Artikeldatenblatt

Microsoft Bluetoothmouse 5000 3er Pack
Die Bluetooth Notebook Mouse 5000 ist der ideale Partner für alle modernen Notebooks mit eingebauter Bluetooth-Funktionalität: Einfach die leichte, formschöne und ansprechend gestaltete Maus neben das Notebook legen und sofort ohne externen Empfänger verwenden!

Eingebaute Bluetooth-Funktionalität
Die Maus nimmt direkt Kontakt auf mit der Bluetooth-Hardware des Notebooks. Dadurch ist kein externer Empfänger notwendig und alle USB-Schnittstellen bleiben frei.

High-Definition-Laser-Technologie
Microsoft High-Definition-Laser-Mäuse arbeiten noch präziser und reagieren noch schneller auf jede Handbewegung, bei einer Auflösung von 1000 dpi.

Praktische Batteriestandsanzeige
Sie haben stets den Überblick und wissen, wann der nächste Batteriewechsel ansteht.

Ergonomisches Design
Das sanft geschwungene Gehäuse passt sich nahtlos an die Form der Handfläche an und ermöglicht damit komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten.

Zurück-Button
Mit dem Zurück-Button wechseln Sie unkompliziert zwischen Webseiten oder Dateiordnern.

Praktisches Scrollrad
Das leichtgängige und griffige Scrollrad setzt optische Akzente. Die Scrollgeschwindigkeit ist variabel - je nachdem, wie schnell Sie das Rad drehen, rollen die Inhalte über den Bildschirm.

Ein/Aus
Schalten Sie Ihre Maus bei Nichtgebrauch aus und sparen Sie somit Batterieleistung.

Mehr Mobilität
Das kompakte Gehäuse und das geringe Gewicht machen die Maus zum perfekten Begleiter für den mobilen Einsatz.

Technische Details

  • Maus-Technologie: Laser
  • Scrollräder: 1
  • Batterie-Laufzeit ÄMonateÜ: 3
  • Batterietyp: 2 AAA Batterien
  • Batteriezustandsanzeige: Ja
  • Bauart: Ergonomisch
  • Besonderheiten: High Definition Laser Technologie
  • Farben: schwarz;weiss
  • Funk: Bluetooth
  • Linkshänder: Ja
  • Programmierbare Tasten: 4
  • System: Mac;PC
  • Tastenanzahl: 4
  • Treiber: Mac OS;Windows
... > Microsoft Deutschland > Hardware > Maus
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Optical Mouse, Optische Maus, Hardware&Peripherie, I/O Devices, Maus Schnurlos
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 50,94*
PCS 8 Tage pro Stück Frei Haus € 52,92*
buero2b_IT_com 19 Tage pro Stück € 6,45* € 55,67*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 56,09*
Microsoft_Deutschland 1 Tag pro Stück € 2,69* € 56,40*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Microsoft_Deutschland
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  56,40* €  67,12 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Microsoft_Deutschland
Versand von Microsoft_Deutschland
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Microsoft_Deutschland
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CPU Athlon64 X2 6000+ SoAM2 Tray (ADX6000IAA6CZ)
AMD
ADX6000IAA6CZ
€ 91,35* € 108,71
Ähnlich Farbband schwarz Carbon ETP55 (82025)
k.A.
82025
€ 11,17* € 13,29
Ähnlich imation DATA Cartridge Ultrium LTO IV WORM, 800/1600 GB (26598)
Imation
26598
€ 61,30* € 72,95
Ähnlich imation Speichermedien-Transportkoffer DataGuard DLT/SDLT (26552)
Imation
26552
€ 107,45* € 127,87
Ähnlich imation Speichermedien-Transportkoffer DataGuard LTO (26553)
Imation
26553
€ 107,07* € 127,41
Ähnlich MEM-Drive Mini 1GB USB 2.0 (MS1024PD-PD5B)
k.A.
MS1024PD-PD5B
€ 11,07* € 13,17
Ähnlich MEM-Drive Mini 2GB USB 2.0 (MS2048PD-PD5B)
k.A.
MS2048PD-PD5B
€ 11,58* € 13,78
Ähnlich MEM-Drive Mini 4GB USB 2.0 (MS4096PD-PD5B)
k.A.
MS4096PD-PD5B
€ 16,08* € 19,14
Ähnlich MEM-Drive Mini 8GB USB 2.0 (MS8192PD-PD5B)
k.A.
MS8192PD-PD5B
€ 25,59* € 30,45
Ähnlich SecureDigital Micro Card 2GB (MS2048TFL010R)
k.A.
MS2048TFL010R
€ 11,65* € 13,86
Ähnlich TFT 19 S1901SH-BK 6ms 700:1 300cd DVI (S1901SH-BK)
k.A.
S1901SH-BK
€ 232,86* € 277,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG