Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows Live OneCare 1.5 - Abonnement-Paket 1 Jahr - für 3 PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Microsoft Windows Live OneCare 1.5 - Abonnement-Paket 1 Jahr - für 3 PCs
Artikel-Nr.:  541-123820
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  C7S-00047
EAN:  0882224386883

Microsoft Windows Live OneCare 1.5 - Abonnement 1 Jahr, für 3 PCs
Schützen, warten und verwalten Sie Ihren Computer mit Windows Live OneCare, dem permanent aktiven umfassenden Dienst für PC-Schutz von Microsoft. OneCare wird auf Ihrem Computer unbemerkt im Hintergrund ausgeführt und schützt vor Viren, Spyware, Hackern und anderen unerwünschten Angriffen. Neue Features ermöglichen die Verwaltung mehrerer PCs in einer Art Schutzwall, die Unterstützung der Druckerfreigabe sowie die zentrale Sicherung von bis zu drei PCs unter einem OneCare-Abonnement.

Features von Windows Live OneCare

  • Komplettschutz und -wartung
    Windows Live OneCare trägt in Form eines komfortablen Pakets zum Schutz Ihres Computers bei, steigert mithilfe der Optimierungsfeatures die Leistungsfähigkeit Ihres PCs und sichert darüber hinaus regelmäßig Ihre wichtigen Dateien.
  • Einfache Verwendung
    Windows Live OneCare ist permanent aktiviert und weist im Infobereich der Windows-Taskleiste auf den Sicherheitsstatus Ihres PCs hin
  • Automatischer Dauerbetrieb
    Windows Live OneCare ist permanent aktiviert und schützt ständig vor Bedrohungen und stellt zusammen mit Microsoft Update sicher, dass auf Ihrem Computer stets die neuesten wichtigen Sicherheitsupdates von Microsoft installiert sind. Außerdem können Sie mit OneCare Aufgaben für Heimnetzwerke auf bis zu drei PCs vereinfachen, wie z. B. die Druckerfreigabe und die zentrale Sicherung. Mit Windows Live OneCare ist Ihr PC immer sicher und im grünen Bereich.
  • Für Ihre Anforderungen entwickelt
    Windows Live OneCare stellt Abonnenten automatische Updates und Dienstverbesserungen in dem Augenblick bereit, in dem sie veröffentlicht werden. Alle PCs (bis zu drei) innerhalb des Schutzwalls von OneCare sind unter einen Abonnement stets auf dem aktuellen Stand, sodass Sie über die neuesten Technologien zum Schutz Ihres Heimnetzwerks vor neuen Bedrohungen verfügen und sich nicht um verschiedene Versionen Ihrer Antivirensoftware kümmern müssen.
... > Microsoft Deutschland > Software > Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Software, Business Utilities, AntiVirus, Antivirus, Anti-Virus, Virus, Scan, Internet, Security, virenprogramm
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Avitos 13 Tage € 4,00* € 34,19*
Misco 6 Tage € 2,69* € 35,18*
Microsoft_Deutschland 2 Tage € 2,69* € 36,14*
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 46,54*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Microsoft_Deutschland
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,14* €  43,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Microsoft_Deutschland
Versand von Microsoft_Deutschland
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Microsoft_Deutschland
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CANON CAM DIOPADJUST LENS +1.5 W/O FRAME (2840A001)
Canon
2840A001
€ 14,04* € 16,71
Ähnlich CANON CAMERA EYEPIECE ANTI-FOG ED (2880A001)
Canon
2880A001
€ 33,49* € 39,85
Ähnlich CANON DATA VERIFICATION KIT (9314A001)
Canon
9314A001
€ 678,51* € 807,43
Ähnlich equip Druckerkabel MOLASSY, bidirektional, parallel, 1,8 m (113590)
Digital Data Communications
113590
€ 2,75* € 3,27
Ähnlich Ergotron Befestigungsringe Kit (97-094-099)
k.A.
97-094-099
€ 29,74* € 35,39
Ähnlich HP eCare Pack debian Linux 1J tel 24x7x2 (UA104E)
HP
UA104E
€ 731,57* € 870,57
Ähnlich HP eCare Pack debian Linux 1J Tel. 9x5x2 (UA103E)
HP
UA103E
€ 593,51* € 706,28
Ähnlich HP eCare Pack MS/Novell 1J tel 24x7x2 (U9269E)
HP
U9269E
€ 1.715,06* € 2.040,92
Ähnlich HP eCare Pack MS/Novell Tel.SW Un 9x5x2 (U9268E)
HP
U9268E
€ 1.381,71* € 1.644,23
Ähnlich USB 2.0 4-Port Hub * "River Rock" Retail (F5U234QEA)
Belkin
F5U234QEA
€ 19,88* € 23,66
Ähnlich VGA GeForce 7600GT 256MB TV DVI AGP Rtl (CGN-G766)
k.A.
CGN-G766
€ 79,92* € 95,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG