Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft LifeCam VX-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Microsoft LifeCam VX-1000
Artikel-Nr.:  541-114423
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  64L-00002
EAN:  0882224211512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Web Kamera
Webcam
LifeCam VX-1000 - Webcam mit Windows Live Call-Taste
Die LifeCam VX-1000 ist der preiswerte Einstieg in die grenzenlose Welt der Video- Kommunikation über das Internet: für weniger als 30 Euro erleben Sie die Faszination von Gesprächen mit bewegtem Bild und Ton – völlig unkompliziert dank problemloser Installation und perfekter Windows Live-Integration. Treten Sie mit der Windows Live Call-Taste blitzschnell mit Ihren Freunden in Kontakt und begeistern Sie Ihre Gesprächspartner mit witzigen Video-Effekten.
  • Unkomplizierte Installation: einfach aufstellen, einstecken, Windows Live Messenger installieren und loslegen
  • Einfache Bedienung: Mit dem LifeCam-Dashboard steuern Sie alle Kamera- funktionen bequem und direkt im Windows Live Messenger
  • Per Tastendruck zum Videogespräch: Die Windows Live Call-Taste öffnet eine Liste mit all Ihren persönlichen Kontakten, die gerade online sind
  • Das integrierte Mikrofon macht ein Headset oder externes Mikrofon für die Sprachübertragung überfl üssig
  • Multifunktional: nehmen Sie wahlweise Videos oder Fotos in einer Aufl ösung von 640x480 Pixeln auf
  • Beeindrucken Sie Ihre Gesprächspartner mit spaßigen Videoeffekten und fertigen Sie Weblogs schnell und einfach mit One Touch Blogging an
... > Microsoft Deutschland > Hardware > Webcams
Weitere Suchbegriffe: Hardware&Peripherie, Audio&Video, Webcams
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 20,48*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 20,51*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 20,93*
Microsoft_Deutschland 1 Tag pro Stück € 2,69* € 21,03*
Megacomputer 8 Tage pro Stück € 9,00* € 22,11*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Microsoft_Deutschland
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,03* €  25,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Microsoft_Deutschland
Versand von Microsoft_Deutschland
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Microsoft_Deutschland
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich D-Link - DSM-320RD 54Mbit Wireless Multimedia Player (DSM-320RD)
D-Link
DSM-320RD
€ 220,16* € 261,99
Ähnlich
Dual-Core Int.Xeon Prc.5140/2,33GHz (40K1244)
IBM
40K1244
€ 633,46* € 753,82
Ähnlich ERS 1648T, 48 10/100TX Ports, 4 SFP GBIC (DJ1412A02-E5)
Nortel
DJ1412A02-E5
€ 2.963,54* € 3.526,61
Ähnlich
FSC USB-Parallel cable (S26391-F6055-L100)
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 24,77* € 29,48
Ähnlich HD Ext Storage Hard Drive 400GB USB2.0 (27047)
Freecom
27047
€ 100,25* € 119,30
Ähnlich HDD 120GB USB 2.0 & FW400 HostPw (33633)
k.A.
33633
€ 90,50* € 107,70
Ähnlich
Linksys Wless-G VPN Router mit RangeBoos (WRV200-EU)
Cisco
WRV200-EU
€ 51,76* € 61,59
Ähnlich Switch/24xF+ENet 325-24T (AL2012B45-E5)
Nortel
AL2012B45-E5
€ 301,83* € 359,18
Ähnlich Switch/Routing Passport Dual AC Power Su (DJ1412B03-E5)
Nortel
DJ1412B03-E5
€ 3.721,55* € 4.428,64
Ähnlich VA703B/17"TFT.264 82kHz TCO03 8ms (VA703B)
Viewsonic
VA703B
€ 131,90* € 156,96
Ähnlich VA703M/17"TFT .264 82kHz TCO03 silv/bl (VA703M)
Viewsonic
VA703M
€ 133,60* € 158,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG