Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft LifeCam NX-6000 - Web-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Microsoft LifeCam NX-6000 - Web-Kamera
Artikel-Nr.:  541-114422
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  94N-00002
EAN:  0882224211574
Artikeldatenblatt

LifeCam NX-6000 - Portable Webcam mit High Definiton-Auflösung und Windows Live Call-Taste.

Benefits:
1. Natürliche Bildqualität auch für Unterwegs
2. Kristallklare Tonqualität ohne Hintergrundgeräusche (integriertes Mikrofon)
3. High-End-Design mit versenkbarem Objektiv zum Schutz gegen Verkratzen

Die LifeCam NX-6000 sorgt auch Unterwegs für maximale Videoqualität mit bis zu 2 Megapixeln und und höchste Fotoqualität mit bis zu 7,6 Megapixeln (interpoliert). Das kompakte und leichte Gehäuse lässt sich mit einem Handgriff am Notebook-Bildschirm befestigen und ermöglicht so die weltweite Video-Kommunikation von jedem beliebigen Ort aus. Die hochwertige Optik der LifeCam lässt sich durch einen Schiebemechanismus vor Verkratzen schützen. Gehäuse lässt sich mit einem Handgriff am Notebook-Bildschirm befestigen und ermöglicht so die weltweite Video-Kommunikation von jedem beliebigen Ort aus. Die hochwertige Optik der LifeCam lässt sich durch einen Schiebemechanismus vor Verkratzen schützen.

  • Überragende Videoqualität: atemberaubende Videos auf High Definition- Niveau mit bis zu 1920x1080 Bildpunkten (2 Megapixel, nicht interpoliert)
  • Top-Fotoqualität: im interpolierten Modus fertigt die LifeCam detailreiche Standbilder mit einer Auflösung von 7,6 Megapixeln an
  • Unverwüstliches Gehäuse mit versenkbarem Weitwinkelobjektiv (71 Grad Sichtwinkel) und praktischer Notebook-Halterung
  • Nahtlose Integration mit Windows Live Messenger: komfortable Installation und direkte Steuerung im Messenger-Fenster. LifeCam-Dashboard mit spaßigen Videoeffekten, Zoom-Funktionen und Gesichtsverfolgung
  • Video-Gespräche einfach wie Telefonieren: die Windows Live Call-Taste bringt eine Liste mit Ihren Online-Kontakten auf den Bildschirm
  • Optimale Tonqualität: integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
... > Microsoft Deutschland > Hardware > Webcams
Weitere Suchbegriffe: Hardware&Peripherie, Audio&Video, Webcams
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 49,36*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 50,23*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 53,06*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 54,56*
Microsoft_Deutschland 1 Tag pro Stück € 2,69* € 62,99*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Microsoft_Deutschland
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  62,99* €  74,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Microsoft_Deutschland
Versand von Microsoft_Deutschland
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Microsoft_Deutschland
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
APC Temp+Humidity Expansion Module (AP9341)
APC
AP9341
€ 160,36* € 190,83
Ähnlich
Audio 350 Stereo Headset mit HiFi Klangqualität (39606-01)
Plantronics
39606-01
€ 35,99* € 42,83
Ähnlich Bluetooth-Headset BH-800 mit Ladegerät AC-3E silber-weiß (0279857)
Nokia
0279857
€ 80,89* € 96,26
Ähnlich CD-R 80/700 52x Lightsribe V1.2 JC(10) (908210008841)
k.A.
908210008841
€ 14,06* € 16,73
Ähnlich
FSC SmartCase Logon+ Lizenz (1-99 users) (S26361-F2727-L100)
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L100
€ 23,16* € 27,56
Ähnlich Kensington DC Ladegerät 120W (33196EU)
Acco
33196EU
€ 62,26* € 74,09
Ähnlich
levelone 8 Port Gigabit mit 1 Port SFP Web Smart Switch (GSW-0841)
Digital Data Communications
GSW-0841
€ 97,98* € 116,60
Ähnlich NG RangeMax Wless NEXT Firewall draft-N (WNR854T-100GRS)
Netgear
WNR854T-100GRS
€ 114,00* € 135,66
Ähnlich SB X-FI Xtreme Music bulk (30SB046000000)
Creative Labs
30SB046000000
€ 58,02* € 69,04
Ähnlich
StarReader 52 in 1/Cardreader SD/MMC USB (S78-0400210-M63)
MSI
S78-0400210-M63
€ 14,21* € 16,91
Ähnlich
SW CallMgr/4.2 for IBM X306M (CM4.2-K9-X306M)
Cisco
CM4.2-K9-X306M
€ 2.614,35* € 3.111,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG