Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 541-113865 Herst.-Nr.: 312-03661 EAN: 0882224318105 |
| | |
|
|  |  |
 | Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, 5 CALs Microsoft Exchange Server 2007 wurde entwickelt, um die täglichen Herausforderungen zu meistern und die Bedürfnisse der verschiedenen Interessensgruppen zu erfüllen. Die neuen Möglichkeiten von Exchange 2007 bieten den fortschrittlichen Schutz, den das Unternehmen verlangt, den Zugriff von Überall, der von den Benutzern gefordert wird und die Betriebseffizienz, die Sie in der IT benötigen. Eingebauter Schutz für das Unternehmen Exchange Server 2007 bietet eingebaute Schutzmechanismen zur Aufrechterhaltung Ihrer Geschäftstätigkeit, um Spam und Viren zu eliminieren, vertrauliche Kommunikation zu ermöglichen und Ihr Unternehmen bei der Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und internen Richtlinien zu unterstützen. Diese Funktionen können entweder im eigenen Rechenzentrum oder als im Internet gehosteter Dienst genutzt werden. Eingebauter Schutz für das Unternehmen Exchange Server 2007 bietet eingebaute Schutzmechanismen zur Aufrechterhaltung Ihrer Geschäftstätigkeit, um Spam und Viren zu eliminieren, vertrauliche Kommunikation zu ermöglichen und Ihr Unternehmen bei der Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und internen Richtlinien zu unterstützen. Diese Funktionen können entweder im eigenen Rechenzentrum oder als im Internet gehosteter Dienst genutzt werden. Zugriff von Überall für die Mitarbeiter Mit Exchange Server 2007 können die Mitarbeiter von überall auf E-Mail, Sprachnachrichten, Kalender und Kontakte zugreifen und dabei eine Vielzahl von Clients und Endgeräten benutzen. Betriebseffizienz für die IT Exchange Server 2007 sorgt für eine erhöhte Betriebseffizienz durch die optimierte Nutzung von Investitionen in Hardware und Netzwerke und bietet Funktionen, die die Administration produktiver machen. Produktmerkmale - Hält die Kommunikation aufrecht und sorgt für reibungslosen und unterbrechungsfreien E-Mail-Fluss durch höchste Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Hilft beim Schutz der Benutzer und der wertvollen Unternehmensdaten vor Spam und Viren.
- Nutzt Investitionen in Hardware, Software und Netzwerk durch die Leistungsfähigkeit der x64-basierten Architektur und bandbreiten-optimierte Routing-Algorithmen aus.
- Erhöht die Produktivität der Administratoren, indem es das Auffinden und Beheben von Fehlern vereinfacht und die Automatisierung von Aufgaben erleichtert.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Software, Netzwerk, Sonstige, Software, Netzwerk, Sonstige |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 1.091,60* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 1.148,94* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.153,75* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.193,26* |  |  |  | Microsoft_Deutschland | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 1.233,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Microsoft_Deutschland |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Microsoft_Deutschland |  | Versand von Microsoft_Deutschland |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Microsoft_Deutschland | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|