Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Office Access 2007 Upgrade


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Microsoft Office Access 2007 Upgrade
Artikel-Nr.:  541-113067
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  077-03761
EAN:  0882224147224
Artikeldatenblatt

Microsoft Office Access 2770 Upgrade, Deutsch
Mit den vordefinierten Datenbanklösungen von Office Access 2007 können Sie sofort anfangen zu arbeiten.

Sofort einsatzfähige Datenbanklösungen. Der neue Bildschirm Erste Schritte enthält zahlreiche vordefinierte Datenbanklösungen. Sie können diese Anwendungen wie ausgeliefert direkt verwenden oder sie als Vorlagen behandeln und sie so erweitern und verfeinern, dass sie die Arten von Informationen, die Sie nachverfolgen möchten, oder die gewünschte Nachverfolgungsmethode verwenden. Diese vordefinierten Anwendungen können Ihnen bei der Nachverfolgung von Kontakten, Ereignissen, Problemen, Ressourcen, Aufgaben und anderem helfen. Andere Anwendungsvorlagen werden nach und nach über Microsoft Office Online verfügbar. Dies wird jeweils im Fenster Erste Schritte angekündigt.

Schnelle Tabellenerstellung. Office Access 2007 erleichtert die Arbeit direkt auf einem Datenblatt für die Erstellung und Anpassung von Tabellen. Fangen Sie einfach an, Informationen in eine Datenzelle einzugeben genau wie jetzt schon in Microsoft Office Excel. Wenn Sie einen neuen Wert eingeben, fügt Office Access 2007 automatisch ein neues Feld hinzu und erkennt den Datentyp (beispielsweise Datum, Zahl oder Text). Sie können sogar Excel-Tabellen in ein neues Datenblatt einfügen. Office Access 2007 erstellt dann alle Felder und erkennt dabei automatisch die Datentypen.

Import von Kontaktdatensätzen aus Microsoft Office Outlook 2007. Sie können ganz einfach einen einzelnen Kontaktdatensatz von Office Access 2007 mit Office Outlook 2007 austauschen. Sie können einen Kontaktdatensatz von Office Outlook 2007 in Office Access 2007 importieren. Sie können auch einen Kontaktdatensatz aus Access 2007 exportieren und als Kontakt in Outlook 2007 speichern.

Filtern und Sortieren von Daten. Office Access 2007 erleichtert das Filtern von Daten und bringt so Klarheit in geschäftliche Fragen. Für Text-, Zahlen- und Datumsdatentypen sind unterschiedliche Filteroptionen verfügbar. Beispielsweise ist es dank neuer Filteroptionen ganz einfach, eine Datumsspalte nach allen Datensätzen für heute, gestern, letzte Woche, nächsten Monat, die Zukunft, die Vergangenheit usw. zu filtern. Die Filterbenutzeroberflächen von Office Excel 2007 und Office Access 2007 sind miteinander konsistent, so dass Sie das Suchen der benötigten Informationen nicht erst neu lernen müssen.

Arbeiten mit mehrwertigen Feldern. Office Access 2007 unterstützt komplexe Datentypen. Sie können also Spalten erstellen, die mehr als einen Wert pro Zelle akzeptieren. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe mehr als einer Person zuweisen, können Sie alle Namen in der Zelle aufnehmen. Die Windows SharePoint Services-Technologie ist mit diesen komplexen Datentypen kompatibel, damit die Datensymmetrie zwischen den lokalen und den webbasierten Datenspeichern sichergestellt werden kann.

Anfügen von Dokumenten und Dateien an Ihre Datenbank. Ihre Anwendungen können interessantere und hilfreichere Informationen enthalten als jemals zuvor. Sie können an einzelne Datensätze im Datenspeicher mehrere Dateien anfügen, z. B. Fotos, Dokumente oder Kalkulationstabellen, auf die dann leicht Bezug genommen werden kann. Wenn die Datei nicht in einem komprimierten Format vorliegt, wird sie von Office Access 2007 automatisch komprimiert. Dies spart Festplattenspeicherplatz.

... > Microsoft Deutschland > Software > Office System
Weitere Suchbegriffe: MS Office, Officeanwendungen Gesamtübersicht, Software, Office-Anwendungen, Datenbank, software, officeanwendung, datenbank, access, ms-access
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 93,81*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 93,82*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 94,93*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 96,30*
Microsoft_Deutschland 2 Tage pro Stück € 2,69* € 98,14*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Microsoft_Deutschland
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  98,14* €  116,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Microsoft_Deutschland
Versand von Microsoft_Deutschland
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Microsoft_Deutschland
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich AE Office Ultimate 2007 dt.CD (76H-00305)
Microsoft
76H-00305
€ 263,97* € 314,12
Ähnlich EPL-6200/ 8MB 20ppm 1200dpi+3Yr warranty (C11C533011CZ)
Epson
C11C533011CZ
€ 221,16* € 263,18
Ähnlich EPL-6200N/16MB 20ppm 1200dpi+3Y Warranty (C11C533011CR)
Epson
C11C533011CR
€ 257,05* € 305,89
Ähnlich
EPSON AcuLaser 2600N 64MB, A4, 30S. s/w, (C11C585031CZ)
Epson
C11C585031CZ
€ 618,02* € 735,44
Ähnlich EPSON AcuLaser 2600TN 64MB, A4, 30S. s/w (C11C585031CX)
Epson
C11C585031CX
€ 661,68* € 787,40
Ähnlich
MS Access 2007, D
Microsoft
077-03786
€ 202,00* € 240,38
Ähnlich
MS Access 2007, Sonderaktion, D
Microsoft
077-03786Aktion
€ 167,23* € 199,00
Ähnlich
MS Office SmallBusiness 2007/GE CD W32 (W87-01080)
Microsoft
W87-01080
€ 410,37* € 488,34
Ähnlich
MS Office Ultimate 2007/GE DVD W32 (76H-00053)
Microsoft
76H-00053
€ 622,94* € 741,30
Ähnlich
MS OneNote Home+Student 2007/GE CD W32 (79A-00018)
Microsoft
79A-00018
€ 48,86* € 58,14
Ähnlich
SP/CQ Keyboard Notebook US (416416-B31)
HP
416416-B31
€ 47,97* € 57,08
Ähnlich SV MS Infopath 2007 dt. CD W32 (S27-01315)
Microsoft
S27-01315
€ 97,55* € 116,08
Ähnlich Wechselrahmen IB-138SK-B-II SATA schwarz (20042)
RaidSonic
20042
€ 42,12* € 50,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG