Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-517974 Herst.-Nr.: 94001 EAN/GTIN: 4011972940016 |
| |
|
| | |
| Christbaumständer -Kunststoff -Größere Standfläche -Hohes Gesamtgewicht -Integrierter Wassertank mit Wasserstandskontrollanzeige -Patentierte ?Krinner? Einseil-Zug-Technik -Der Klassiker -Metall -Mit Kunststoff Abdeckhaube -Schwere, stabile Ausführung -Bruchsicher -Mit Wasserbehälter -Patentierte ?Krinner? Einseil-Zugtechnik -Passend für Baumhöhen bis 260 cm -Stamm-Ø: bis 12 cm -Eigengewicht ca. 5,5 kg -Standfläche ca. Ø 39 cm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 64,13* | € 82,81* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 108,84* | € 137,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|