Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OMRON M500 Oberarm-Blutdruck- Meßgerät m.Manschette 22-42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51087472
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HEM-7321-D
EAN/GTIN:
     4015672108349
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
21.28.01.2115 Das Premium-Gerät für zu Hause. Produktdetails: Intelli Wrap Manschette mit Anlegeintelligenz - einfache und präzise Messung - LED-Ampelanzeige - klare Interpretation des Blutdruckwertes - Morgenhypertonie-Anzeige - Erkennung unregelmäßiger Herzschläge - schonende Messung und kurze Messdauer durch IntellisenseTM-Technologie - zuverlässige Messung durch Manschettensitzkontrolle - erkennt Körperbewegungen während der Messung - Mittelwertbildung - je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer - ausgezeichnet mit dem Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga für Messgenauigkeit - klinisch validiert. Lieferumfang: Blutdruckmessgerät - Intelli Wrap Manschette - Aufbewahrungstasche - Batterien - Gebrauchsanweisung - Garantiekarte und Blutdruckpass. Technische Daten: Maße 12,3 x 8,5 x 15,8 cm - Druckmessung von 0 bis 299 mmHg - Pulsmessung von 40 bis 180 SpM - Manschette für Oberarmumfang von 22 bis 42 cm - vier Batterien AA, 1,5V - Gewicht ca. 380 g ohne Batterien - VE 1 Stück. Abmessung: 119x179x227mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät omron, Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
9
€ 5,80*
ab € 91,61*
€ 96,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 129,88*
€ 135,56*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.