| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51086801 Herst.-Nr.: 22916 EAN/GTIN: 7640112126088 |
| |
|
| | |
| Die Velour-Schonbezüge bestehen aus 80% Baumwolle und 20% Polyester. Geeignet für Ballsitzkissen SISSEL Sitfit. Maschinenwaschbar bei 60° C. VE 1 Stück. Abmessung: 188x212x48mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Ballkissen Bezug, Ballkissenbezug, Ballsitzkissenbezug, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, balancekissen schwarz 33 cm, aktivkissen 33 cm, aktivkissen sissel, Fitness und Massage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 10,58* | € 16,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 15,27* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|