Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannensitz New Siesta,weiß (CORAM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51084442
Hersteller:
     Coram
Herst.-Nr.:
     0020SB31PM
EAN/GTIN:
     8014561010837
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz coram
badewannensitz
Läßt sich in jede handelsübliche Badewanne sicher einhängen. Der Wannensitz ist einfach zu handhaben. Die Materialien sind aus Kunststoff und beschichtetem Aluminium. Er eignet sich besonders für den privaten Haushalt, da er keine festen Einbauten benötigt. Technische Daten: Verstellbereich 50 bis 65 cm. Sitzbreite 40,7 cm. Höhe 15 cm. Tiefe 35 cm. Belastbarkeit bis 130 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Abmessung: 421x360x173mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Badehilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 90,88*
€ 111,58*
Lager 5385
3
€ 5,80*
ab € 116,27*
€ 140,75*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.