Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bett-Beistelltisch Solo m. verstellb.Platte,Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51084252
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     218932
EAN/GTIN:
     4047037016969
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche rollen
beistell-tisch rollen
Fahrgestell mit höhenverstellbarem Bett-Tisch, zur Buchstütze schrägstellbar. Auf 4 Doppellaufrollen fahrbar, 2 Rollen einzeln feststellbar. Bett-Tisch kunststoffbeschichtet, Buche Dekor. Fahrgestellrahmen mit Polyester-Pulverlack beschichtet und eingebrannt. Technische Daten: Höhe 79 cm - Breite 60 cm - Gesamttiefe 40 cm - Höhenverstellbar von 79 bis 111 cm - Tischplatte 60 x 40 cm - Rollendurchmesser 5 cm - Schwenkung der Tischplatte von +60° bis -90° in 15° Rasterung - Rollendurchmesser 5 cm - Max. Stützlast der Tischplatte in der Mitte 8 kg - VE 1 Stück. Abmessung: 929x540x132mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.