Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lippe IV,Lattenrost inkl. Untergestell 100x200cm,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51084250
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     178629/100x200
EAN/GTIN:
     4047037016877
Suchbegriffe:
Lattenrost
lattenrost 100 x 200 cm
lattenrost
burmeier lattenrost
19.40.03.0026 Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit LINAK 24 Volt Antriebssystem. Entfall der Ableitstrommessung. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar. Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt. Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters. Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes. Technische Daten: Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar - Liegehöhenverstellung 29 bis 74 cm - Sichere Arbeitslast 200 kg - Gewicht 66 kg - Farbe topas - VE 1 Stück.* Abmessung: 1230x1030x580mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.052,05*
€ 1.217,30*
Lager 5385
5
Frei Haus
ab € 1.694,05*
€ 1.924,04*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,04*
€ 2.289,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,96*
€ 2.253,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,04*
€ 2.138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,09*
€ 2.075,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,05*
€ 2.015,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.