Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batterie Tester rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51037844
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037329012
EAN/GTIN:
     4006341702814
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Messgenauigkeit: 0,5 V, Verwendbare Batterien: 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, Geeignet für: NiMH; NiCd; Zink-Kohle und wiederaufladbare Batterien, Auflösung: 0,1 V, Batteriegrößen: AAA; AA; C; D; Knopf; PP3, Messbereich: 0,2 V - 10,5 V, Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit:
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 10,84*
Lager 5385
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 17,04*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.