Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühltisch, Umluft,1T,2SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51007169
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110802
EAN/GTIN:
     4015613613505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch, Umluft,1T,2SL Umluftkühltisch Maße: B 1342 x T 700 x H 850 mm 1 Tür, 2 Schubladen 1/1 GN, 150 mm, gekühlt Kühlmittel R134a Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C Anschlusswert: 350 W / 230 V 50 Hz Artikellänge (netto):700 x Artikelbreite (netto):1342 x Artikelhöhe (netto):850
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.794,85*
Lager 5385
€ 4,95*
€ 2.005,44*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,44*
€ 2.386,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.