Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstuhl Treppy natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-50922884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3831086010013
EAN/GTIN:
     3831086010013
Suchbegriffe:
Hochstuhl
hochstuhl
Hochstuhl Treppy Anpassbarkeit in der Höhe und Tiefe der Sitzfläche und der Fußstütze. TOP Qualität, Material: Buche, Seitenteile Massivholz, Einsatzzeitraum: ca. ab 6. Monat bis 99 Jahre / oder 100 kg, einfach montierbar, mit integriertem Bügel und Sicherheitsgurt, gummierte Standflächen für hohe Stabilität, Maße aufgebaut: Breite 46,5 cm, Höhe 80 cm, Tiefe 51 cm, Gewicht: 8 kg Farbe: natur
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.