Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluguss Viereckbräter Delta Hochwertige schwere Qualitätsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-50856727
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     21334 D
EAN/GTIN:
     4006776067496
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Aromabräter Serie Delta 5,5 l 34,5 x 24 x 9 cm Bodenstärke ca. 5 mm, Materialstärke ca. 2,2 mm, Glasdeckel 5 mm stark, Glasdeckel backofenfest bis 180°, Aromaknopf zur dosierten Zugabe von Flüssigkeiten, für alle Herdarten geeignet, auch für Induktion
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 9,90*
ab € 40,18*
€ 50,90*
Lager 5385
7
€ 5,80*
ab € 54,12*
€ 67,42*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.